画像準備中

角型透明バケツ 18L ”スケルバケツ”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75460598 品番CRB-18L
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

中身が見える角型のバケツです。
バケツ本体の内側には便利な目盛付です。(外側にも目盛ラベル付)
バケツ本体にホース止めが付いているため水をくむのに便利です。
フタを閉めれば収納箱・踏み台・椅子としても使用ができます。

用途
洗車、掃除用のバケツとして。
洗車用品、清掃用品などの収納箱として。
付属品専用フタ付 トラスコ品番692-3936 材質ポリプロピレン(PP) 半透明 高さ(mm)285 奥行(mm)345 容量(L)18 間口(mm)340
注意
※有機溶剤・強酸・強アルカリ・酸化剤などの化学製品は製品の強度、品質の劣化を引き起こす可能性があるため使用をしないでください。
※踏み台として使用をする際は滑らないよう十分注意をしてご使用ください。(耐荷重100kg)
※長期間屋外で保管せず、異常(ひび割れ・変色等)がある場合は使用を中止してください。
※本体目盛ならびに目盛りラベル表示の容量は、計量の目安として設定しています。製品の個体差や使用状況により実容量と異なる場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする