ナリカ
石英試験管(リムなし)Φ18×180mm 27mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75460788
品番
F35-1423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
耐熱性に優れた石英試験管、高温実験に最適
用途
蛍石の加熱、塩化ナトリウムの融解実験など
長さ(mm)
180
耐熱温度(℃)
1000
容量(mL)
27
口形状
リム無
外径(Φmm)
18