エアコンドレンホースからゴキブリを侵入させない!ゴキブリの生態を知り尽くすアースの独自設計。装着は簡単なワンタッチ設計。 ●ゴキブリの生態を知り尽くしたアース製薬のこだわり設計 ●ゴキブリ100匹以上での百発百中侵入阻止試験実証済 ※アース自社試験:幅6mm以上のゴキブリ成虫を使用 ※虫の大きさによっては侵入を阻止できない場合がある ●小さなゴキブリの侵入も阻止する狭い開口部 ●光を通して暗がりを作らない容器色 ●ゴキブリが登りにくい&土やホコリを防ぐ先端形状 ●ドレンホースを傷つけにくいかぶせるだけのワンタッチ設計 ●エアコンからの排水を妨げない仕様 【品名】エアコン室外機のドレンホース用キャップ 【材質】PP 【適合サイズ】ホース内径14mm、16mm 【対象】幅6mm以上のゴキブリ・クモ成虫 【エアコンを清潔に保つことも大事】 スプレーするだけでフィンの奥まで徹底洗浄!「らくハピエアコン洗浄スプレーNextplus」 住居洗剤の売場でお買い求めください。