ラック付きデスク 棚付き 一体型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ライトグレー(ストーン調) 注文コード75461158 品番GRD-1150(SLGY/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

ラックと机が合体した一体型デスク。ラック位置はお好みに合わせて左右選択可能。A4ファイルも収納できます。
キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板を採用。横揺れを防止するクロスバー、がたつきを軽減するアジャスター付き。

用途パソコンデスク、ラックとして。ラック付き 棚付き 一体型 学習デスク 学習机 省スペース コンパクト シンプル 新生活 一人暮らし ワンルーム 書斎 テレワーク 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)15 ライトグレー(ストーン調) タイプコンセントなし 耐荷重(kg)(天板)60、(棚板)各10、(全体)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)114×52.5×120 組立時間約40-60分 寸法(幅W×奥行D)(cm)(天板)114×48、ラック棚板:20×48

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする