用途パソコンデスク、ラックとして。ラック付き 棚付き 一体型 学習デスク 学習机 省スペース コンパクト シンプル 新生活 一人暮らし ワンルーム 書斎 テレワーク
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(kg)15
色ダークグレー(ストーン調)
タイプコンセントあり
耐荷重(kg)(天板)60、(棚板)各10、(全体)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)114×52.5×120
組立時間約40-60分
寸法(幅W×奥行D)(cm)(天板)114×48、ラック棚板:20×48