充電式レシプロソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75461253 品番JR188DZ
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク(mm)20 切断能力(mm)パイプ外径130 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 バッテリー電圧(V)直流18
関連資料:(1.32MB)
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75461253
2022-12-22
用途:
配管撤去作業

小型で持ちやすく片手でOKですし、振動も最小でとても良いです、今まで使っていた18Vバッテリーも即使え、刃の取替もワンタッチですし、軽いですよ、長く使えそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
75461253
2022-03-31
用途:
内装材の解体,樹木切断等
建設業・工事業

マキタのとセーバーソーは違う機種も使用しているが、本機は全長が短いので狭い場所での使用に適しています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする