画像準備中

ウッドシェルフ ラック 高さ調節可能

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75461271 品番MWS-16635(CG/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック
インボックスなど収納ボックスが収まるサイズ設計
棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、メラミン樹脂塗装
お部屋のインテリアを邪魔しないグレージュとチャコールグレーの2色
奥行34cmで狭い場所でもスリムでたくさん収納可能
圧迫感のないオープンな収納ラック
フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん
2台以上の場合はフラットに横連結可能
脚部には、ガタつきを抑えるアジャスター付き

用途ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 可動棚 リビング 子供部屋
取扱説明書:(4.12MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください。
※重量もあるため、お二人以上での組み立てをおすすめいたします。
※本体外寸の「幅」は、足元のアジャスターの外側〜外側の寸法になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする