リメイン ロスト付 正角缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75461287 品番C-37-888
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

容器の残液を最後まで使い切れる、けいしゃ「リメインロスト」と容器からもれる液体で
地面が汚れない「液もれ防止トレー」、そして重たい容器を楽に運べる「カラーAP台車」
の3点セットです。
容器からの液体もれを防止しつつ、重たい容器の移動をラクにすることが出来ます。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 付属品液もれ防止トレー付 材質<液もれ防止トレー>ステンレス <リメインロスト>ステンレス304 キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付 内寸法(縦×横×高さ)(mm)278×278×185(105)
注意
※容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

容器の残液を最後の一滴まで使い切るリメインロスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする