自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75461305 品番 GN-08ES 5 (50HZ)
参考基準価格(税別)¥283,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。
圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。
全機種全閉外扇モーター標準装備。
全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)80 出力(kW)0.75 電圧(V)(原動機)単相 50Hz 100 騒音レベル(dB(A))71 タンク容量(L)38 幅(mm)907 高さ(mm)673 奥行(mm)370 質量(kg)67 運転制御方式自動アンローダ式(連続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10] 空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1 原動機定格出力(PS)1 使用油CO-68 圧縮機GNO-1C オイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする