画像準備中

圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)(原動機)三相 60Hz 200/220 注文コード75461454 品番FOH-15B 6P (IE3・60HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥479,000
この商品は電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。
合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。
吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。
使用圧力の高圧化。
最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75〜5.5kW)
外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。
バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。
ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。
耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。
オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー式 吐出空気量(L/min)165 最高使用圧力(MPa)0.93 出力(kW)1.5 電圧(V)(原動機)三相 60Hz 200/220 騒音レベル(dB(A))71 タンク容量(L)70 幅(mm)1140 高さ(mm)842 奥行(mm)360 質量(kg)95 運転制御方式圧力開閉器式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5] 空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6 原動機定格出力(PS)2 圧縮機BFOP-15
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする