中圧小型汎用エンジンコンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75461506 品番GKEH-37CYE
参考基準価格(税別)¥1,300,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。
連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)380 制御圧力(MPa)1.37 定格出力(kW[PS])5 タンク容量(L)213 質量(kg)304 用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。 種類小型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1380×610×1070 エンジンタイプ水冷ディーゼル 運転制御方式アンローダ式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜1.37(12〜14) 空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1 使用油CO-100 圧縮機BT-37 オイル量(L)1.36/0.94
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする