潤滑方式給油式
吐出空気量(L/min)640
定格出力(kW)5.5
電圧(V)(原動機)三相 50Hz 200、(エアドライヤ)三相 50Hz 200
騒音レベル(dB(A))61
タンク容量(L)88
幅(mm)1128
高さ(mm)1406
奥行(mm)801
質量(kg)338
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業
運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7〜0.85)
空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1
原動機定格出力(PS)7.5
使用油CO-100
圧縮機BT-55EP
出口空気露点(℃)(エアドライヤ)15以下[圧力下]
オイル量(L)充填オイル(量上限/下限):1.65/1.15