曜日別特売
A-AC-0400-000 アフタークッキング スパイス消臭スプレー UYEKI 75461664

 

A-AC-0400-000 アフタークッキング スパイス消臭スプレー UYEKI 75461664
A-AC-0400-000 アフタークッキング スパイス消臭スプレー UYEKI 75461664
A-AC-0400-000 アフタークッキング スパイス消臭スプレー UYEKI 75461664
A-AC-0400-000 アフタークッキング スパイス消臭スプレー UYEKI 75461664
A-AC-0400-000 アフタークッキング スパイス消臭スプレー UYEKI 75461664

アフタークッキング スパイス消臭スプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(120mL×48個)
内容量1箱(120mL×48個)注文コード75461664品番A-AC-0400-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

最先端バイオ技術応用の新発想消臭スプレー。
米発酵エキス[マスキット」により本来の臭いにもどし、不快臭「トリメチルアミン」を大幅に低減。
柿渋エキス、さとうきび抽出エキス、緑茶乾留エキスによる消臭効果
ラクトン含有香料による持続効果
4種類のラインナップによりそれぞれの臭いにより強力に対応

用途調理後やキッチン周りの臭いが気になった時の新消臭習慣。ニンニクやネギなどの香味野菜調理後のまな板や、香味臭が漂うキッチンに。ゴミ箱や排水口などの臭い対策にも!使用場所キッチン商品タイプ本体成分エタノール、米発酵エキス、消臭剤(柿抽出物、さとうきび抽出物、緑茶抽出物)、香料使用の目安1ヶ所につき3~4回スプレーする。香り無臭シリーズアフタークッキング危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しない。
※子供の手が届くところに置かない。直射日光を避け、高温になる場所に置かない。
※液が床や家具にかかったときは、変色することがあるので、すぐに拭き取る。
※まれに香料による沈殿物が生じる場合がありますが、品質に問題はありません。
※皮膚についた場合、水で洗い流す。目に入った場合、流水で十分洗い流す。飲み込んだ場合、吐かずに口をすすぎ、コップ1~2杯の水を飲む。いずれの場合も異常が残る時は、本品を持参し、医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする