A-AC-0200-000 アフタークッキング にく消臭スプレー UYEKI 75461673 A-AC-0200-000 アフタークッキング にく消臭スプレー UYEKI 75461673 A-AC-0200-000 アフタークッキング にく消臭スプレー UYEKI 75461673 A-AC-0200-000 アフタークッキング にく消臭スプレー UYEKI 75461673 A-AC-0200-000 アフタークッキング にく消臭スプレー UYEKI 75461673

アフタークッキング にく消臭スプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(120mL) 注文コード 75461673 品番 A-AC-0200-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

最先端バイオ技術応用の新発想消臭スプレー。
米発酵エキス[マスキット」により本来の臭いにもどし、不快臭「トリメチルアミン」を大幅に低減。
柿渋エキス、さとうきび抽出エキス、緑茶乾留エキスによる消臭効果
ラクトン含有香料による持続効果
4種類のラインナップによりそれぞれの臭いにより強力に対応

使用場所キッチン、室内 商品タイプ本体 成分エタノール、米発酵エキス、消臭剤(柿抽出物、さとうきび抽出物、緑茶抽出物)、香料 使用の目安1ヶ所につき3〜4回スプレーする。 香り無臭 シリーズアフタークッキング 用途調理後やキッチン周りの臭いが気になった時の新消臭習慣。肉調理後のまな板や、焼肉後のお部屋、カーテンの焼肉臭に。ゴミ箱や排水口などの臭い対策にも! 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しない。
※子供の手が届くところに置かない。直射日光を避け、高温になる場所に置かない。
※液が床や家具にかかったときは、変色することがあるので、すぐに拭き取る。
※まれに香料による沈殿物が生じる場合がありますが、品質に問題はありません。
※皮膚についた場合、水で洗い流す。目に入った場合、流水で十分洗い流す。飲み込んだ場合、吐かずに口をすすぎ、コップ1〜2杯の水を飲む。いずれの場合も異常が残る時は、本品を持参し、医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする