画像準備中

ドアフック ハンガーフック 4連タイプ 高さ調節7段階

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75461736 品番CH-4HW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

収納物に合わせてフックの高さ調節可能
洋服やカバン、帽子をまとめて収納できるドアフック
フックの高さは5cm間隔で7段階調節可能
クッションシール付き

用途ドアハンガー ハンガーラック 扉 引っ掛け 吊り下げ 収納 衣類収納 隙間収納 洋服 カバン かばん 鞄 バッグ 帽子 キャップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする