画像準備中

ブースター BS・CS アンテナ用 利得調整機能付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75461779 品番500-AT007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

テレビのBS放送
CS放送用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。
BS
CS放送の信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなったBS
CS信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。
地デジ放送用の信号には使用できません。
小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。
3段階の利得調整機能付き本体側面に利得調整用のスイッチが搭載されており、使用環境に応じて利得範囲を三段階に設定することが可能です。
取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!
付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m
USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。
テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。
付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m
本製品は地デジ信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする