ベランダ取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75461786 品番SBS-190JA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ベランダ取付金具SBS-190Jの後継機種です。
背板部の向きを変えることで水平・垂直取付を実現。ベランダの格子や支柱、笠木、壁面など様々な箇所に取付けが可能です。
本体部はZAMを使用、ボルト類はステンレスを使用しているので耐食性に優れています。
取付け可能な最大格子間隔は 110mm、角柱・笠木の最大挟み込み幅は 85mm です。

材質パイプ部:ZAM管仕様、金具部:ZAM鋼板仕様、ボルト類:ステンレス製 取付幅(mm)最大110 最大挟み幅(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする