unitech
unitechの モバイルターミナル
unitechの RFID関連商品
ANP300 UHF帯 RFIDアンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75461804
品番
4060-900007G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個)
RS804に接続可能
コネクタ
N ジャック、位置:底部
インピーダンス(Ω)
50
寸法(mm)
260×260×44
防塵防水性能
IP66
動作温度範囲(℃)
-40〜85
偏波
右円偏波
周波数範囲(MHz)
902-928
VSWR
1.5以下
利得(dB)
9i
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
RFID:UHF
質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応