曜日別特売

リーンフォースメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード75461831品番100-DESKFOP2BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンプルデスクにL字用サブデスクを取り付けるための、交換用リーンフォースメント(部品)です。
対応機種【100-DESKFOP1BK、100-DESKFOP1W】 シンプルデスク(W1000/1200mm) *D450、D600、D700mm対応【100-DESKFOP2BK、100-DESKFOP2W】 シンプルデスク(W1400/1600/1800mm) *D450、D600、D700mm対応*D700のシンプルデスクは、初回ロットよりL字用サブデスク対応になっています。*交換用リーンフォースメントを、シンプルデスクの一番手前のリーンフォースメントと交換して使用します。*交換用リーンフォースメントは、伸縮仕様になっており、シンプルデスク付属のリーンフォースメントとは仕様が異なります。(シンプルデスク付属のリーンフォースメントは、伸縮仕様ではありません。)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする