火災防止+USB給電機能付マルチタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75462626 品番PPS-UTAPS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

火災防止機能(PTAP)を搭載し、コンセントが150℃に達した時点で火災が発生する前に対象の経路から電流を自動的に遮断するUSB給電機能(特許技術採用)付の電源マルチタップです。発火する前に電流を遮断する事でご使用いただくお客様の家族の生命や財産を守ります。

ホワイト コンセント個数4 コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 アズワン品番64-1246-59 プラグ形状L型180°回転スイング式 USBポート2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする