PLGST 5.5-2.0C LGトップ 富士工業用品 75462899

PLGST 5.5-2.0C LGトップ 富士工業用品 75462899
PLGST 5.5-2.0C LGトップ 富士工業用品 75462899
PLGST 5.5-2.0C LGトップ 富士工業用品 75462899
PLGST 5.5-2.0C LGトップ 富士工業用品 75462899

LGトップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ【リング・パイプ】5.5-2.0
内容量1個注文コード75462899品番PLGST 5.5-2.0C
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

*深絞りフレーム*絡みが抜けやすい傾斜ブリッジ*ラインが引っかかりにくい凹凸のない背中*磯上物竿では、仕舞い込みを気にせず、第1ガイドが好きな位置に

用途
磯上物・船小物竿、ルアー・フライロッドなど。スピニング・ベイトキャスティング両用。糸絡みしにくい傾斜ブリッジつき小型トップ。サイズ5-1.1~8-3.2はアロワナパイプを採用。
サイズ
【リング・パイプ】5.5-2.0
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
6.5
寸法OD(mm)
2.24
色(フレーム)
Pカラー
材質(リング)
SiC
リングタイプ
J
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする