富士工業用品
LGトップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
【リング・パイプ】8-2.2
【リング・パイプ】5-0.8
【リング・パイプ】5-0.9
【リング・パイプ】5-1.0
【リング・パイプ】5-1.1
【リング・パイプ】5-1.2
【リング・パイプ】5-1.3
【リング・パイプ】5-1.4
【リング・パイプ】5-1.5
【リング・パイプ】5-1.6
【リング・パイプ】5.5-1.6
【リング・パイプ】5.5-1.8
【リング・パイプ】5.5-2.0
【リング・パイプ】6-2.2
【リング・パイプ】6-2.4
【リング・パイプ】8-2.0
【リング・パイプ】8-2.2
【リング・パイプ】8-2.4
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75462935
品番
PLGST 8-2.2C
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
*深絞りフレーム*絡みが抜けやすい傾斜ブリッジ*ラインが引っかかりにくい凹凸のない背中*磯上物竿では、仕舞い込みを気にせず、第1ガイドが好きな位置に
用途
磯上物・船小物竿、ルアー・フライロッドなど。スピニング・ベイトキャスティング両用。糸絡みしにくい傾斜ブリッジつき小型トップ。サイズ5-1.1~8-3.2はアロワナパイプを採用。
サイズ
【リング・パイプ】8-2.2
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
11.5
寸法OD(mm)
2.48
色(フレーム)
Pカラー
材質(リング)
SiC
リングタイプ
J
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。