ペーパーライクフィルムPLS 12.3インチ(3:2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75462958 品番PLS-123
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。

特性反射低減、指紋防止、気泡レス、貼り直せる サイズ12.3インチ アスペクト比3:2 高さ(mm)174 寸法(幅W×高さH)(mm)260×174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする