溶接金網(線径×ピッチ)3.2×100×100 (サイズ)1000×2000mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード75463186 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。
労務工数の削減・工期の短縮。
鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。
配筋精度が正確・配筋作業が容易。
配線、配管工事が容易。

寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)3.2 網目(mm)100×100 質量(kg)2.52/枚 用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 仕様材料形状 :丸 材質SWM-P
注意
※端部ケガ注意=作業時手袋要/湿気、水濡れ錆び注意
※場所により配送が出来ない場合がございます。
※必ず受取が可能であり、再配達が発生する事無きようお願い申し上げます。
※個人宅への配送は不可です。
※配送可能地域は京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県です。
※上記以外の地域は配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
宮城県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
山形県数量1以上のご注文お送りできません
福島県数量1以上のご注文お送りできません
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
埼玉県数量1以上のご注文お送りできません
千葉県数量1以上のご注文お送りできません
東京都数量1以上のご注文お送りできません
神奈川県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
富山県数量1以上のご注文お送りできません
石川県数量1以上のご注文お送りできません
福井県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
岐阜県数量1以上のご注文お送りできません
静岡県数量1以上のご注文お送りできません
愛知県数量1以上のご注文お送りできません
三重県数量1以上のご注文お送りできません
滋賀県数量1以上のご注文お送りできません
京都府数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
京都府数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
大阪府数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
大阪府数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
兵庫県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
兵庫県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
奈良県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
奈良県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
和歌山県数量1以上のご注文お送りできません
鳥取県数量1以上のご注文お送りできません
島根県数量1以上のご注文お送りできません
岡山県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
岡山県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
広島県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
広島県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
山口県数量1以上のご注文お送りできません
徳島県数量1以上のご注文お送りできません
香川県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
香川県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
愛媛県数量1以上のご注文お送りできません
高知県数量1以上のご注文お送りできません
福岡県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
福岡県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
佐賀県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
佐賀県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
長崎県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
長崎県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
熊本県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
熊本県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
大分県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
大分県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
宮崎県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
宮崎県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
鹿児島県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
鹿児島県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする