いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード75463195 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。
軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。
金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。
獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。
日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。

線径(Φmm)5 網目(mm)75/150×218 質量(kg)5.6/枚 用途獣害柵用 材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3 寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
注意
※端部ケガ注意=作業時手袋要/湿気、水濡れ錆び注意
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要な商品となりますので、ない場合は配達不可となります。
※場所により配送が出来ない場合がございます。
※必ず受取が可能であり、再配達が発生する事無きようお願い申し上げます。
※個人宅への配送は不可です。
※配送可能地域は京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県です。
※上記以外の地域は配送不可となります。
※不在の場合、現場待機料・持ち戻り料・再配達費用が発生しまして後日ご請求させていただく必要がございます。必ずお受け取りいただけるようご調整の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
宮城県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
山形県数量1以上のご注文お送りできません
福島県数量1以上のご注文お送りできません
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
埼玉県数量1以上のご注文お送りできません
千葉県数量1以上のご注文お送りできません
東京都数量1以上のご注文お送りできません
神奈川県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
富山県数量1以上のご注文お送りできません
石川県数量1以上のご注文お送りできません
福井県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
岐阜県数量1以上のご注文お送りできません
静岡県数量1以上のご注文お送りできません
愛知県数量1以上のご注文お送りできません
三重県数量1以上のご注文お送りできません
滋賀県数量1以上のご注文お送りできません
京都府数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
京都府数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
大阪府数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
大阪府数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
兵庫県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
兵庫県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
奈良県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
奈良県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
和歌山県数量1以上のご注文お送りできません
鳥取県数量1以上のご注文お送りできません
島根県数量1以上のご注文お送りできません
岡山県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
岡山県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
広島県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
広島県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
山口県数量1以上のご注文お送りできません
徳島県数量1以上のご注文お送りできません
香川県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
香川県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
愛媛県数量1以上のご注文お送りできません
高知県数量1以上のご注文お送りできません
福岡県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
福岡県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
佐賀県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
佐賀県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
長崎県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
長崎県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
熊本県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
熊本県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
大分県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
大分県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
宮崎県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
宮崎県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
鹿児島県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
鹿児島県数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
イノシシ対策
教育・研究機関

イノシシが金網フェンスを破って入ってくるので,フラッシュライトや忌避剤などいろいろ試しましたが,まったく効き目がありませんでした.電気柵は有効そうですが,設置に手間がかかり,草刈り等のメンテナンスが常時必要なので採用しませんでした.かわりに本品を既存フェンスに針金で固定することで,手軽に侵入を防ぐことができました.

対象商品:
75463195
2023-08-03
用途:
牛舎で使用

哺育ゲージでの哺乳瓶の横取り防止でゲージ間の仕切りとして活用。コスパも良く、いい感じです。

対象商品:
75463195
2022-12-16
用途:
猪の防護柵
株式会社 宮尾ファーム 様 (農・林・水産業)

頑丈で値段も安く、試しに購入しましたが大満足です。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする