PEクッション封筒 テープのり付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 75463335 品番 EPECDV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐水性、緩衝性バツグン!ポリエチレン製クッション付き封筒です。
表面もポリエチレンなので雨や水濡れ、破れなどに強く耐久性に優れています。
フタにテープがついているので、内容物のサイズで折ることができます。
清潔感のある白いパッケージで宛名表記も見やすいです。
中に物を入れやすい3 層構造です。

用途出荷梱包資材として。 材質ポリエチレン ホワイト タイプDVD用 外寸(mm)フラップ40 テープ種類エルコン 郵便番号欄なし テープあり 外形寸法(横×縦)(mm)190×254 内寸法(横×縦)(mm)170×254 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75463353
2023-05-01
用途:
発送
北部丸一株式会社 様 (卸売・小売業)

これは良いです!中身が濡れることもなく、指定の大きさ内でクッション付き!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする