富士工業用品
TMガイド(テレガイド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
【リング・パイプ】5-2.9
【リング・パイプ】5-2.9
【リング・パイプ】5-2.9
【リング・パイプ】5-1.0
【リング・パイプ】5-1.1
【リング・パイプ】5-1.2
【リング・パイプ】5-1.3
【リング・パイプ】5-1.4
【リング・パイプ】5-1.5
【リング・パイプ】5-1.6
【リング・パイプ】5-1.7
【リング・パイプ】5-1.8
【リング・パイプ】5-1.9
【リング・パイプ】5-2.0
【リング・パイプ】5-2.1
【リング・パイプ】5-2.2
【リング・パイプ】5-2.3
【リング・パイプ】5-2.4
【リング・パイプ】5-2.5
【リング・パイプ】5-2.6
【リング・パイプ】5-2.7
【リング・パイプ】5-2.8
【リング・パイプ】5-3.0
【リング・パイプ】5-3.1
【リング・パイプ】5-3.3
【リング・パイプ】5-3.4
【リング・パイプ】5-3.7
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75463608
品番
CCTMOG 5-2.9C
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
*ブラックパイプ
用途
遊動型。波止・サビキ竿用。
サイズ
【リング・パイプ】5-2.9
寸法H(mm)
11.3
寸法W(mm)
4.2
寸法OD(mm)
4.9
色(フレーム)
ツヤ消しシルバー
材質(リング)
”O”リング
リングタイプ
L
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。