CCWMOG 10-4.2C WMガイド(テレスピン) 富士工業用品 75463757

CCWMOG 10-4.2C WMガイド(テレスピン) 富士工業用品 75463757
CCWMOG 10-4.2C WMガイド(テレスピン) 富士工業用品 75463757
CCWMOG 10-4.2C WMガイド(テレスピン) 富士工業用品 75463757

WMガイド(テレスピン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ【リング・パイプ】10-4.2
内容量1個注文コード75463757品番CCWMOG 10-4.2C
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

*ブラックパイプ

用途
振出投・磯遠投竿用。
サイズ
【リング・パイプ】10-4.2
寸法H(mm)
21.2
寸法W(mm)
6.8
色(フレーム)
ツヤ消しシルバー
材質(リング)
”O”リング
リングタイプ
L
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする