モノトーン・デリバリーバッグ(無地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500枚) 注文コード75464236 品番0.07X270X380+40(T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

サイドシール(テープ付き):封入の手間が省け見た目もキレイです!
透け防止:モノトーン・フィルムは商品が透けません。プライバシーを守ります!
防水:紙袋と比べて雨などで表面が濡れても中身は濡れません。

幅(mm)270 厚さ(mm)0.07 サイズ 高さ(mm)380 ベロ部分(mm)40
注意
※異物混入等については十分注意しておりますが、クリーンルームでの製造ではありませんので異物混入・汚れ「0」というのは非常に困難であることを予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする