トラックシート エステル帆布 平張り用

(345件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75464288 品番 -
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。

付属品ゴムバンド(15mm×5m)×3本 適合車小型トラック(2tロング) グリーン 幅(m)3.2 長さ(m)4.7 厚さ(mm)0.5 材質エステル帆布(ポリエステル+塩ビコーティング) 質量(kg)9.8 用途トラックの荷台カバー 仕様継ぎ目あり 種別平張り 規格3.2m×4.7m ハトメ数30 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)52×52 ハトメ内径(Φmm)12
注意
※破損や墜落、転落などの人身事故につながる恐れがあるので、製品の懸吊り布材や墜落防止用布材、或いはハンモック等としては絶対に使用しないでください。
※破損や脱落の危険があるので、シート基材やハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置やご使用は絶対にしないでください。
※火災の恐れがあるため、火気や火花発生の可能性がある付近での使用は絶対にしないでください。60℃を超える高温物の接触は、シートの性質低下や溶断が発生する可能性があるのでご注意ください。
※物品のとがった部分や鋭利部分に接触するとシートに穴が開いたり、破損し防水性が損なわれる場合がありますのでご注意ください。
※再塗装を行った車でご使用のは仕様環境によっては表面が変色する場合がるので注意して下さい。
※長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認下さい。
※長期間日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれる事があります。
※実寸法は規格と若干異なりまた多少ばらつきがあります。
※原料サイズの都合上、継ぎ目がある場合がありますのであらかじめご了承ください。

商品説明動画

【トラックシート エステル帆布 】トラックの荷台カバーに! .
この動画は、16人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 345
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
軽トラの荷台カバー

ブルーシートのように変なクセも付かず扱いやすいです。
付属の平ゴムが中途半端で使いづらいので別売りの平ゴムを使っています。
ブルーシートと比べシート自体の重さがあるので張りを持たせるにはおまけの平ゴムでは無く太めの平ゴムが必要でしょう。

対象商品:
21022733
2025-12-17
用途:
テント張替に使用
Good Job 様 (建設業・工事業)

生地はやわらかく扱い易いです。
値段の割に品物はしっかりしていてお買い得です!

2025-10-19
用途:
トラック荷台の日除け・雨よけ
トカラファーム 様 (農・林・水産業)

三年くらいで白っぽくなり始めましたが使用に問題なく、四年くらいからピンホールで雨漏りを始めましたが強度には問題なく、五年間使ったところで紫外線劣化で裂けました。
耐久性としては十分かと。元は取れました。

2025-11-21
用途:
軽トラの荷室のカバー
1974 様 (製造業)

厚くて使いやすいので重宝しています。荷室の物が隠れるので盗難等の心配が少なくなりました

2025-09-04
用途:
再購入です。
有限会社ファースト機械 様 (製造業)

今まで大分長い間使っていた物が白んできたため
再購入です。
あまり安い物は長く持ちませんからせめてこれくらいの
物は使った方が良いと思います。

2025-05-07
用途:
いいと思います

値段的には、けっこう良いと思います。
耐久性もありそう 防水もしっかりしてます。
欲言えばですが あと10センチ大きければ平だけでなく山状態もかぶせれるんですが

1人が参考にしています
2025-05-31
用途:
軽トラックシート
鳶 笹野 様 (建設業・工事業)

シート生地ですが、厚めで丈夫そうです。
この金額で買えるのであれば、お買い得と思います。

2025-05-17
用途:
作業所引っ越し
アイエヌジー株式会社 様

作業所を移転させるのに、軽トラ用として購入。予想外にしっかりした生地で、
何も問題もなく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
異なるカラーのものはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2人が参考にしています
2022-02-04
質問:
モノタロウ トラックシート エステル帆布 平張り用
https://www.monotaro.com/g/00492226/

上記商品との違いを教えて下さい。
回答:
「モノタロウ トラックシート エステル帆布 平張り用」は、ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修の高品質トラックシートになります。
また、サイズ毎に厚さや質量といった多少の違いがございます。
7人が参考にしています
2022-02-04

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする