Old Resta
Old Restaの 服飾小物
Old Restaの ハンカチ・ミニタオル
Old Resta 今治産ハンカチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75464769
品番
OR645193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
レトロ文房具のワンポイント刺繍入りハンカチ。吸水性の高い今治産タオルを使用しています。【DEBIKA】は1971年発売の「よいこのおどうぐばこ」にデザインされた「らいおん」がモチーフ。
寸法W(mm)
220
寸法H(mm)
220
材質
コットン100%
デザイン
DEBIKA
色
オレンジ