Old Resta
Old Restaの バッグ・キャップ
Old Restaの バッグ
Old Restaの 巾着
Old Resta 巾着
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75464839
品番
OR645261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Old Restaトートバッグのデザインとお揃いの巾着です。散らばりがちな小物をまとめるのに最適なサイズです。デザインごとに異なるカラーの紐もアクセントになっています。
材質
コットン100%(※紐:コットン90%、ポリエステル10%)
デザイン
SHACHIHATA
色
ベージュ
幅(mm)
190
高さ(mm)
280