DICプラスチック
ヘルメット MATTE MAX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
名入れ可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
マットネイビー/スモーク
マットネイビー/スモーク
マットブラック/スモーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75464886
品番
SYA-CSV型HA2E4M-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド付き
色
マットネイビー/スモーク
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
485
内装
M2内装(HA2)タイプ
バイザー
PC
帽体
ABS
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
関連資料:
(3.36MB)