SYA-CSV型HA2E4M-M2 ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 75464938

SYA-CSV型HA2E4M-M2 ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 75464938
SYA-CSV型HA2E4M-M2 ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 75464938
SYA-CSV型HA2E4M-M2 ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 75464938

ヘルメット MATTE MAX

商品レビューを投稿する
翌日出荷名入れ可翌日出荷とは
色マットブラック/スモーク
内容量1個注文コード75464938品番SYA-CSV型HA2E4M-M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド付き

色
マットブラック/スモーク
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
485
内装
M2内装(HA2)タイプ
バイザー
PC
帽体
ABS
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
関連資料:(3.36MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする