スタートピー機能
送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。
初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。
頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。
お知らせ機能
送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。
[喚起音の内容]
プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ
[音声ガイドの内容]
こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です
不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です
ご来店です ・お帰りです
インカムで話すことは難しい状況で、ボタンを押すだけでお知らせする便利な機能です。
受信側で鳴動する音声パターンの音量・回数を変更できます。
【ラペルトークシリーズ共通機能】
幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く/アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量約50g、ケースは頑丈なポリカーボネート製です。
電池は内蔵のLi-ion(700mAh)専用。満充電で約25時間と、余裕の運用時間を達成(送受待ち受け6/6/48秒、内蔵電池交換は一部販売店、メーカーサービスセンターが承ります。
交互通話、中継通話モードの全47ch、グループ機能は50トーンに対応しています。
マイクは上下に搭載、アンテナを下向きにしても装着可能です。(出荷状態はアンテナ上向きでクリップ装着済)
スケルチが切れる時の「ザ!」音をカットするテールノイズ・キャンセラー、イヤホン断線検知、送信時に自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック、無音時のバックノイズを低減して耳に優しいコンパンダー、VOX、声で知らせる減電池警告など、多彩な機能を採用しました。
シングル充電器EDC-207Aは充電スタンドEDC-207Rを3台まで連結可能、最多4台のラペルトークを充電。5連充電器EDC-208Rは2つ連結、一度に10台まで充電できるマルチチャージャーとしてもお使いになれます。