軽中量棚ND型用オプション棚板セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75466126 品番 ND-97N
参考基準価格(税別)¥10,220 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽中量棚ND型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)

間口W×奥行D(mm)900×724 均等積載量(kg/段)150 色(本体)グリーン
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行き724mm用は棚板2枚割板(272mm+422mm)になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75466223
2025-04-26
用途:
倉庫整理
製造業

納期がもう少し早ければ… あと、配送業者がクズで受け取りの女性に対して、もう少し優しく対応願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする