山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 作業台アクセサリ
山金工業の 作業台アクセサリ天板・中板
塩ビシート天板 均等耐荷重300kg用(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75467989
品番
WR-1890-IV
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥30,580
販売価格(税別)
¥
27,800
バスケットに入れる
軽量作業台用の塩ビシート天板です。
均等耐荷重(kg)
300
奥行(mm)
900
質量(kg)
20.2
材質(天板)
塩ビシート
用途
ご使用の作業台天板を交換することができます。
色
アイボリー
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※適合本体はご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200