曜日別特売

ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード75468138品番-
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

先・中・仕上のハンドタップ3本組セット

用途ねじ山の加工・修正に材質高速度工具鋼(SKH)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする