5332 スリム蓋付きゴミ箱 タワー 2個組 山崎実業 75469163

スリム蓋付きゴミ箱 タワー 2個組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75469163品番5332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。
45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。
生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。
折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。
ハンドル穴付きで、移動も簡単。
使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。

材質蓋・容器・底板:ポリプロピレンホワイト&ブラック形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54(1個あたり)質量(g)約2800耐荷重(kg)約10内容量(L)35対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西)内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする