タブレットスタンド タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75469303 品番 5275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。
アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。
接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。
タブレットのレシピスタンドに便利。
収納しながら充電もできます。
シリコーンが付いているからキズがつきません。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×13×1.8 材質本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン 質量(g)約260 対応前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする