曜日別特売
5249 奥行ワイド棚付き伸縮排気口カバー タワー 山崎実業 75469328

5249 奥行ワイド棚付き伸縮排気口カバー タワー 山崎実業 75469328
5249 奥行ワイド棚付き伸縮排気口カバー タワー 山崎実業 75469328
5249 奥行ワイド棚付き伸縮排気口カバー タワー 山崎実業 75469328
5249 奥行ワイド棚付き伸縮排気口カバー タワー 山崎実業 75469328
5249 奥行ワイド棚付き伸縮排気口カバー タワー 山崎実業 75469328

奥行ワイド棚付き伸縮排気口カバー タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード75469328品番5249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スパイスや調味料はもちろん、鍋やフライパンが一時置きできる。
奥行がワイドな排気口上カバー。
IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロの排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れを防止するためのカバーです。
排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れをしっかりガード。
鍋やフライパンの一時置きに。

ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46~82×14×6.7材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1600耐荷重(kg)約9対応幅約44~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター 排気口カバーの高さ:約1.8cm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする