作品収納ボックス タワー 2個組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75469364 品番 5311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大切な想い出を整理しながら保管できる!
縦・横使える大容量の作品収納ボックス。
こどもが作った立体的な作品も収納できます。
こどもが持ち帰る作品収納バッグ(A2サイズ)もそのまま収納できます。
大容量サイズなので、季節ものや、圧縮袋なども収納できます。
取っ手の差し込み口に貼れる補強シールつき。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×12×45(取っ手含む・1個あたり) 材質本体・底板:紙、取っ手・補強シール:ポリプロピレン 質量(g)約550 耐荷重(kg)約3 対応A2サイズ・四つ切の画用紙サイズ 内寸(cm)本体:約W62.5×D11.5×H44、取っ手:約W12.5×D2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする