カラーボックス横 ランドセル&リュックハンガー タワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75469389 品番 5317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

カラーボックスのネジを活用して簡単設置!
お子様の持ち物が一括収納できる収納ラックに!
カラーボックスに元から使われているネジをそのまま使えるので取付簡単!
付属のネジで壁面にも設置可能。
小物も収納できるフック付き。
ランドセルだけでなく、リュックやカバンも収納可能。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×6.5×10.5 材質本体:スチール(粉体塗装)、フック部緩衝材:シリコーン、キャップ:ポリプロピレン 質量(g)約440 耐荷重(kg)約5 対応ネジとネジの間隔が約23cm以内のカラーボックス (カラーボックスのネジを活用する場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする