ランドセル&リュックハンガー2段 タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75469398 品番 5242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

ドアやクローゼット扉に掛けるだけの簡単取付!
ランドセルやリュック、洋服や小物など用途に合わせて使い方自在の便利な上下2段ハンガー!
ドアやクローゼット扉に差し込むだけの簡単取付け!
ネジを使わないからお好みの場所で使えます。
洋服の一時掛けにも便利!
リュックからショルダーバッグまで幅広く収納!

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×11.5×92.5 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1018 耐荷重(kg)約10(ハンガー1つあたり:約5) 内寸(cm)【ハンガーサイズ】直径:約2.5、幅:約26.5、【上部ハンガーと下部ハンガーの距離】約62.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする