下駄箱扉ランドセル&リュックハンガー タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75469425 品番 5239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

玄関の下駄箱収納扉に簡単取付け。便利なランドセル&リュックハンガー!
用途に合わせて使い方自在。
下駄箱収納扉に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
リュックやランドセルをしっかり掛けられる丈夫なスチール製のハンガー。
ハンガーは雨具や傘などの一時掛けにも便利です。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×9.5×16 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン 質量(g)約320 耐荷重(kg)約6 内寸(cm)【ハンガーサイズ】直径:約2.5、幅:約26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする