マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 75469635 品番 5211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの泡タイプディスペンサーボトル。
壁面に浮かせるから底がぬめらず衛生的。
そのままポンプを押して液体を出すことができます。
蓋が外れるのでお手入れや詰め替えが簡単。
詰め替え用袋をそのまま入れても使えます。

容量(mL)約500 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×10.5×23.5 材質蓋・容器:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン 質量(g)約360 耐荷重(kg)約1 対応泡タイプの詰め替え用パック:400ml 以内 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする