マグネット伸縮洗濯機ラック タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75469653 品番5273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで洗濯機の側面から挟み込むだけの簡単取り付けラック!
伸縮できるから洗濯機のサイズに合わせて調整できます。2個同時に使用すれば収納力もUP!
付属のフックでブラシなどの小物も収納可能。
洗剤ボトルや洗濯ネットなどを洗濯機の手前に収納できるから洗濯作業がスムーズ!
シャンプー・コンディショナーなどのバス用品のストックの収納としても便利!

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38〜65.5×30×18 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約2350 耐荷重(kg)本体:約3、フック1つあたり:約0.25 内寸(cm)約W37.5〜65×D11×H7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする