伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.0を引いた重さ ブラック 注文コード75469669 品番5321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
この商品は耐荷重・色・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!
伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。
つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。
フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。
ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き。
つっぱり棒の上に乗せるだけの簡単設置。
ランドリールームだけでなくトイレにも。

材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約2000 耐荷重(kg)ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.0を引いた重さ 対応約W46.5〜90cm×D24.5cm以内のつっぱり棒・つっぱり棚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46.5〜90×29×3 内寸(cm)約W46.5〜90×D24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする