山崎実業
山崎実業の 陳列・ディスプレイ用品
山崎実業の アクセサリーディスプレイ
蓋付きアクセサリートレー トスカ 5段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75469897
品番
5312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
木のトレーが取り外し可能。
便利な回転式のアクセサリートレー5段。
必要な段のトレーをスライドさせれば、簡単に収納したものを取り出せます。
木蓋は取り外し自由で、トレーとしても使用できます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×10×12.5
材質
本体・台座:ABS樹脂、台座・支柱:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木、マット:フェルト
質量(g)
約440
内寸(cm)
トレー1つあたり:約直径9.5×高さ1.8