液体レオサット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード75469906 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

酵素パワーで油・血液・食べ物汚れを分解!
頑固なシミ、血液、調理・食品汚れを一気に落とし、衣類やフキンの「キレイ」が続きます。ニオイの元となる汚れをしっかり落とし、イヤなニオイを残しません。
洗濯後に洗剤の香りを感じにくい無香性タイプ。蛍光剤無配合。
標準使用量は、水30Lに対して20g

商品タイプ業務用 形状液体 適合用途作業着用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×296×130 質量(kg)5.2 材質ボトル:PE、キャップ:PE、注ぎ口:PE タイプ無香性 標準使用量水30Lに対して20g アズワン品番65-1850-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする